Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Backmeister Big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Backmeister Big
Unold Backmeister Big
Unold Backmeister Big
Unold Backmeister Big
Unold Backmeister Big
Unold Backmeister Big
Unold Backmeister Big
Unold Backmeister Big
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89624228
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     68525
EAN/GTIN:
     4011689685255
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat unold
Der BPA-freie BACKMEISTER® Big Black bietet 15 gespeicherte Programme für Brote (auch glutenfrei), Marmelade/Konfitüre, Kuchen, Nudelteig oder Joghurt. Mit dem leistungsstarken, robusten AC-Motor sind so u.a. 3 Brotgrößen und 3 Bräunungsgrade mach- und wählbar – für die entnehmbare Backform und den Doppelkneter (beide keramisch antihaftbeschichtet). Sicher auf Antirutschfüßen stehend, bis zu 15 Stunden vorprogrammierbar und mit viel Zubehör: Messbecher und -löffel, 2 Kneter, 1 Hakenspieß, entnehmbare Backform und Bedienungsanleitung mit Rezepten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Sichtfenster
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Marmeladenfuntkion
Ja
Maximales Brotgewicht
1500 g
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl der automatischen Programme
15
Warmhaltefunktion
Ja
Minimalbrotgewicht
1000 g
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Variable Ebenen der Krustenbräunung
Dark crust, Light crust, Medium crust
Anzahl der glutenfreien Programme
1
Entnehmbare Pfanne
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
1.1 m
Warmhaltefunktion Zeit
60 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
269 mm
Tiefe
409 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
5700 g
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unold
68520
ab € 78,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.