Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika PR1AS420 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika PR1AS420 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
Teltonika PR1AS420 Netzwerk-Antenne SMA 2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89631368
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     PR1AS420
EAN/GTIN:
     4779051840410
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Frequenzband
0.824-0.96/1.71-2.17 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
115.6 mm
Tiefe
21.7 mm
Höhe
5.8 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Polarisation
Lineare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
RG174
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.