Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S80EL-W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes S80EL-W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Televes S80EL-W Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89633642
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     793302
EAN/GTIN:
     8424450213360
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
73 cm x 79 cm Alu-Offset-Reflektor aus pulverbeschichteten Aluminium. Die Rückenhalterung der Feedarm und der LNB-Halter sind alle in der Farbe des Reflektors lackiert. Durch die hochwertiog Verarbeitung aller Teile entstehen keine scharfe Kanten an Masthalter und Rückenteil. Einzelverpackung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl
1
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
38.5 dBi
Windladung
496,31
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
24.1 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
730 mm
Höhe
795 mm
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.