Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes S65EL-G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes S65EL-G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Televes S65EL-G Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89633648
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     793203
EAN/GTIN:
     8424450213353
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
61 cm x 66 cm Alu-Offset-Reflektor aus pulverbeschichteten Aluminium.
Die Rückenhalterung der Feedarm und der LNB-Halter sind alle in der Farbe des Reflektors lackiert. Durch die hochwertiog Verarbeitung aller Teile entstehen keine scharfe Kanten an Masthalter und Rückenteil.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Material
Aluminium
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl
1
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
36.8 dBi
Windladung
348,58
Elevationswinkelbereich
0 - 90 °
Offset-Winkel
24 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Höhe
665 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.