Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Twins Enfinigy Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Twins Enfinigy Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
ZWILLING Twins Enfinigy Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
ZWILLING Twins Enfinigy Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
ZWILLING Twins Enfinigy Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
ZWILLING Twins Enfinigy Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
ZWILLING Twins Enfinigy Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
ZWILLING Twins Enfinigy Wasserkocher 1,5 l 1850 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89646321
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53006-002-0
EAN/GTIN:
     4009839537172
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,5l
ZWILLING ENFINIGY KÜCHENGERÄTE Wir haben das Messer weitergedacht. Entdecken Sie die ZWILLING ENFINIGY Serie. Sie wurde in Solingen entwickelt und von den renommierten Mailänder Designern Matteo Thun und Antonio Rodriguez gestaltet. Das Ergebnis sind langlebige elektrische Küchengeräte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden: Ihren. NAHTLOSER BEHÄLTER FÜR EINFACHE REINIGUNG Keine Chance für Kalk. Der nahtlose 1,5-Liter-Behälter aus rostfreiem Edelstahl und verdecktem Heizelement lässt sich besonders einfach und rückstandslos reinigen. DOPPELWANDGEHÄUSE & BPA-FREI Das Doppelwandgehäuse hält die Temperatur im Inneren länger warm und sorgt gleichzeitig für eine kühle Außenwand. Alle Bestandteile des Kochers mit Wasserkontakt sind zudem BPA-frei. WASSERKOCHEN MIT PROGRAMM Der Wasserkocher Pro bietet 7 Temperaturprogramme. So erreicht der Kocher immer die ideale Gradzahl für beispielsweise Kaffee, Tee oder Babynahrung. ASIASUPPE MIT GARNELEN Die köstliche Asiasuppe mit Garnelen ist schnell gemacht und passt zu vielen Gelegenheiten. CHAI-TEE Der Chai-Tee verzaubert unsere Nase und unseren Gaumen mit einer Vielzahl an Aromen. MEHR REZEPTE Entdecken Sie weitere Rezepte für unsere ZWILLING ENFINIGY Wasserkocher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Leistung
1850 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Display
LCD
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Sensor
Anzahl der Temperatureinstellungen
7
Wasserstandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, zwilling wasserkocher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.