Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Save me Zebra Schreibtisch-Lineal 200 mm Holz Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna Save me Zebra Schreibtisch-Lineal 200 mm Holz Schwarz, Holz
Pagna Save me Zebra Schreibtisch-Lineal 200 mm Holz Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89662345
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     22517-15
EAN/GTIN:
     4009212058546
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
Das 20 cm Lineal Save me by PAGNA mit Zebra Motiv passt perfekt zu dem Rest der Serie. Der nachwachsende Rohstoff Holz unterstreicht den Umweltgedanken der Serie. Die Metall-Einlage spiegelt die Qualität und Zuverlässigkeit dieses Lineals wieder.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Merkmale
Typ
Schreibtisch-Lineal
Material
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Maßeinheit
cm, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.