Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-K6802 Firewire-Kabel 3 m 6-p Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-K6802 Firewire-Kabel 3 m 6-p Schwarz
EXSYS EX-K6802 Firewire-Kabel 3 m 6-p Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89670340
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-K6802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 6 ...
Dieses FireWire 400 Kabel hat an beiden Enden einen 6-pol Stecker. Das Kabel wird zum Anschluss von Camcordern oder externen Speichermedien benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabeltyp
FireWire 400 (IEEE 1394/IEEE 1394a)
Anschluss 1
6-p
Anschluss 2
6-p
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
400 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.