Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
Supermicro CSE-PT26LB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-896835
Hersteller:
Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
CSE-PT26L-B
EAN/GTIN:
163120426645
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Teleskopschienen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Formfaktor
4U
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Rack Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
19" Teleskopschienen
,
Rack Zubehör
,
Auszugschienen
,
Auszugschienensatz
,
Kugelauszug
,
Rollschubführung
,
Schubladenführung
,
Teleskopauszug
,
Teleskopführung
,
Teleskopschienen
,
supermicro teleskopschienen
,
19 zoll teleskopschienen
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 36,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Supermicro 2U Rackmount Rails
Super Micro Computer
CSE-PT25L
ab € 28,50*
Zubehör
Supermicro CSE-PT17LB Drive Case
Super Micro Computer
CSE-PT17LB
ab € 14,64*
Zubehör
Supermicro CSE-PT51L Montage-Kit
Super Micro Computer
CSE-PT51L
ab € 42,00*
Zubehör
Supermicro CSE-PT52L Montage-Kit
Super Micro Computer
CSE-PT52L
ab € 39,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen