Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro SVEN Vitrinenkühlschrank Freistehend B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro SVEN Vitrinenkühlschrank Freistehend B
Saro SVEN Vitrinenkühlschrank Freistehend B
Saro SVEN Vitrinenkühlschrank Freistehend B
Saro SVEN Vitrinenkühlschrank Freistehend B
Saro SVEN Vitrinenkühlschrank Freistehend B
Saro SVEN Vitrinenkühlschrank Freistehend B
Saro SVEN Vitrinenkühlschrank Freistehend B
Saro SVEN Vitrinenkühlschrank Freistehend B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715142
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1036
EAN/GTIN:
     4017337330300
Suchbegriffe:
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Kühlvitrine
Mehrzweckvitrine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
515 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
1689 mm
Gewicht
80500 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Material innen
Kunststoff
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
1622 kWh
Sonstige Funktionen
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
4 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
0 - 12 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,67*
€ 1.049,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,56*
€ 1.041,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,06*
€ 1.008,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,30*
€ 974,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,76*
€ 921,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.