Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro VRX 955 / 380 Vitrinenkühlschrank Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro VRX 955 / 380 Vitrinenkühlschrank Arbeitsplatte
Saro VRX 955 / 380 Vitrinenkühlschrank Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715178
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1029
EAN/GTIN:
     4017337324064
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
955 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
70000 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energieverbrauch
0.15 kWh/24h
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Filterung
Ja
Leistungen
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 8 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,33*
€ 519,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,37*
€ 478,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,63*
€ 433,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.