Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS D 500 Eiscreme-Gefrierschrank Freistehend F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS D 500 Eiscreme-Gefrierschrank Freistehend F
KBS D 500 Eiscreme-Gefrierschrank Freistehend F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715952
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     921052
EAN/GTIN:
     4059395058055
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhen D500 mit geradem Glasschiebedeckel aus Sicherheitsglas (Tempered glass), bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Mit unserer Tiefkühltruhe erhalten Sie 493 Liter Bruttoinhalt. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Mit einem Temperaturbereich von -15°C bis -23°C, die eingebaute Betriebsleuchte, das im Serienzubehör befindliche Steckschloss und die zur selbstmontage beiliegenden Rollen für maximale Mobilität sind weitere Highlights unserer Tiefkühltruhen mit geradem Glasschiebedeckel. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Temperaturmesseinheit
°C
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1555 mm
Tiefe
635 mm
Höhe
875 mm
Gewicht
74000 g
Paketgewicht
78000 g
Design
Produkttyp
Eiscreme-Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Türanschlag
Nebeneinander
Sperren
Ja
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
436 l
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Gefrierfachtemperatur (min)
-15 °C
Tiefkühltemperatur (max)
-23 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
1956 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
450 W
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Temperraturreichweite (Zone 1)
-23 - -15 °C
Geräuschpegel
53 dB
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R 290 (propane) / GWP 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.059,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,51*
€ 1.477,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.230,62*
€ 1.464,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,21*
€ 1.391,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,78*
€ 1.338,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,11*
€ 1.260,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.