Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233627 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 58 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233627 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 58 l Freistehend C
Hendi 233627 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 58 l Freistehend C
Hendi 233627 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 58 l Freistehend C
Hendi 233627 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 58 l Freistehend C
Hendi 233627 Industrieller Kühl/Gefrierschrank Vitrinenkühlschrank 58 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89716078
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233627
EAN/GTIN:
     8711369233627
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
816 mm
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1477 kWh
Anschlusswert
170 W
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
230 V
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Regale
2 Regale
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
58 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 6 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,06*
€ 441,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,74*
€ 436,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,37*
€ 425,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,63*
€ 412,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.