Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Hendi 233627 Vitrinenkühlschrank 68 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89716099
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     233634
EAN/GTIN:
     8711369233634
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Gehäuse aus beschichtetem Edelstahl mit Doppelverglasung. Mit selbstschließender Tür. Zwangsluftkühlung mit automatischer Abtauung, Kompressor unter der Kammer. Mit Luftkanal um Kondensation vorzubeugen oder diese abzuleiten. Langlebige, PVC-beschichtete, höhenverstellbare Regalböden. Oben angebrachte helle LED-Innenbeleuchtung. Digitalanzeige mit Temperaturregelung. Temperaturbereich: 2-6°C. Klimaklasse: 4. Kältemittel R600a. Inklusive 3 Regalböden und höhenverstellbare Füße. Energielabel: C (A-G).
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
452 mm
Tiefe
406 mm
Höhe
891 mm
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Metall
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Tasten
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
1524 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
170 W
AC Eingangsspannung
230 V
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
68 l
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 6 °C
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
68 l
Maximale Betriebstemperatur
6 °C
Minimale Betriebstemperatur
2 °C
Klimaklasse
Klasse 4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,17*
€ 584,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,43*
€ 578,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,16*
€ 538,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,51*
€ 490,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.