Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear MX Reload 35,6 cm (14") Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear MX Reload 35,6 cm (14") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear MX Reload 35,6 cm (14") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear MX Reload 35,6 cm (14") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear MX Reload 35,6 cm (14") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear MX Reload 35,6 cm (14") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear MX Reload 35,6 cm (14") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear MX Reload 35,6 cm (14") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear MX Reload 35,6 cm (14") Rucksack Grau
Wenger/SwissGear MX Reload 35,6 cm (14") Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89717298
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     611643
EAN/GTIN:
     7613329114490
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Dokumententasche, Tablettasche, Reißverschlusstasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Wasserdichter Reißverschluss
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
600 g
Volumen (l)
17 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoprucksack 14 zoll, laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.