Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 58565 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 58565 1,5 m
TESA 58565 1,5 m
TESA 58565 1,5 m
TESA 58565 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89718307
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58565-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448280596
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Länge (m)
1.5 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1,5 Meter (ab € 2,26667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.