Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 3BN67380AA Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent 3BN67380AA Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Blau
Alcatel-Lucent 3BN67380AA Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89722558
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67380AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitarbeiter bewegen sich überall in Ihrem Unternehmen und halten den Betrieb am Laufen. Sie müssen in der Lage sein, sich einfach und schnell mit dem Rest des Unternehmens zu vernetzen, während sie unterwegs sind. Stellen Sie eine kurze Reaktionszeit für alle mobilen Mitarbeiter sicher: Die kompakten, robusten DECT-Endgeräte von Alcatel-Lucent Enterprise bieten unübertroffene Kommunikationsqualität und Verfügbarkeit überall auf dem Gelände, auch in schwierigen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.5 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
155 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
6
Anzahl der Rufton-Lautstärken
4
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Blau
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Integrierte Antenne
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Akkuladezeit
3 h
Gesprächszeit
17 h
Bereitschaftszeit
160 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,14*
€ 184,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.