Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady THT-17-434-3 Druckeretikett Silber Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady THT-17-434-3 Druckeretikett Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Brady THT-17-434-3 Druckeretikett Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Brady THT-17-434-3 Druckeretikett Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Brady THT-17-434-3 Druckeretikett Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89728440
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-17-434-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Metallisiertes Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
50.8 mm
Etikettenhöhe
25.4 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
3000 Stück(e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
UL ECOLOGO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,17*
€ 514,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,36*
€ 507,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,52*
€ 464,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,19*
€ 438,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,84*
€ 413,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.