Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05134021001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05134021001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05134021001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05134021001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05134021001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05134021001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05134021001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05134021001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05134021001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05134021001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89772994
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134021001
EAN/GTIN:
     4013288219510
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
340 g
Merkmale
Anzahl der bits
15 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 1, PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 1, PZ 2, PZ 3
Torx-Schraubendreherbits
T10, T15, T20, T25, T30, T40
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
38090101
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.