| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89777052 Herst.-Nr.: 26150-56 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine knusprige Scheibe Toast mit Stil genießen und sich wie zuhause fühlen, und zwar mit dem Matte Black Toaster aus schwarz lackiertem Edelstahl mit einer matten, strukturierten Oberfläche. Die „Lift and Look“-Funktion und der einstellbare Bräunungsregler sorgen dafür, dass man seinen Toast genau so genießen kann, wie man ihn am liebsten mag. Eine Vielzahl von Brotsorten passen in die extra breiten Schlitze und können je nach Wunsch getoastet, aufgewärmt oder aufgetaut werden. Der Brötchenaufsatz hält das Brot warm, während man darauf wartet, dass der Rest des Frühstücks fertig ist.
Design in schwarzmatt Setzen Sie mit dem schwarzmatten Toaster ein Stil-Statement in Ihrem zuhause. Er ist aus schwarz lackiertem Edelstahl mit mattem, strukturiertem Finish eine hochwertige und elegante Ergänzung für jede Küchentheke.
„Lift and Look“-Funktion Mit dem Matte Black Toaster können Sie Ihren Toast überprüfen, ohne den Zyklus abzubrechen. Mit der „Lift and Look“-Funktion können Sie Ihren Toast anheben, den Bräunungsgrad überprüfen und weiter toasten ohne den Vorgang zu unterbrechen.
2 extra breite Toastschlitze Sie lieben einen getoasteten Bagel? Oder mögen es, wenn die Brotscheibe besonders dick ist? Dann ist der Matte Black Toaster genau der Richtige für Sie. Dank der extra breiten Schlitze können Sie eine Vielzahl von Brotsorten und dickere Scheiben mühelos rösten. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Scheiben | 2 Scheibe(n) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Edelstahl | ![](/p.gif) | Variable einstellbare Krustenbräunung | Ja | ![](/p.gif) | Aufwärmfunktion | Ja | ![](/p.gif) | Abtaufunktion | Ja | ![](/p.gif) | Entfernbarer Krumebehälter | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Wärmeablage | Ja | ![](/p.gif) | Bräunungsstufen | 6 | ![](/p.gif) | Kabelaufwicklung | Ja | ![](/p.gif) | Stopp/Annullier Taste | Ja | ![](/p.gif) | Selbstzentrierende Broteinheit | Ja | ![](/p.gif) | High-lift Einheit | Ja | ![](/p.gif) | Krümelschublade | Ja | Energie | Leistung | 1550 W |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |