| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89777089 Herst.-Nr.: 28081-70 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heißes Wasser für den schnellen Teegenuß: Eine wärmende Tasse Tee ist wie Balsam für die Seele. Der Structure Wasserkocher sorgt für eine rasche Zubereitung des leckeren Heißgetränks: In nur 55 Sekunden ist eine Tasse Wasser (236 ml) erhitzt und bereit für die Teemischung. Dabei arbeitet der Wasserkocher möglichst ressourcenschonend und spart bis zu 65 % Energie*. Für die angenehme Handhabung sorgen die außenliegende Wasserstandsanzeige mit Füllmengenmarkierung und die Perfect-Pour-Ausgusstülle, die ein tropfenfreies Ausgießen ermöglicht.
Premium Wasserkocher mit Edelstahlakzenten Genießen Sie mit dem Structure Wasserkocher ein Statement-Design, das Bestand hat. Mit seinem hochwertigen, schwarz strukturierten Design mit Edelstahlakzenten sticht dieser Wasserkocher in jeder Küche hervor.
Interne blaue Beleuchtung Der Structure Wasserkocher hat eine interne blaue Beleuchtung, die den modernen Stil des Wasserkochers ergänzt. Diese Beleuchtung lässt Ihren Wasserkocher nicht nur optisch auffällig aussehen, sondern zeigt auch an, wann Ihr Wasserkocher eingeschaltet ist und kocht.
Abnehmbarer Deckel Das Befüllen Ihres Wasserkochers war noch nie so einfach. Den Deckel des Structure Wasserkochers abheben, unter den Wasserhahn stellen um ihn mühelos zu befüllen. Weitere Informationen: Energie | Leistung | 2400 W | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | Ergonomie | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Drahtlos | Ja | ![](/p.gif) | Kabelaufwicklung | Ja | ![](/p.gif) | Rotationsunterseite 360° | Ja | ![](/p.gif) | Beleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Abnehmbarer Deckel | Ja | ![](/p.gif) | Deckelöffnung | Manuell | Merkmale | Fassungsvermögen Wassertank | 1.7 l | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Kunststoff | ![](/p.gif) | Trockengehschutz | Ja | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Wasserstandsanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Überhitzungsschutz | Ja | ![](/p.gif) | Filterung | Ja | ![](/p.gif) | Entfernbarer Filter | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |