Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin EDA002 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin EDA002 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Belkin EDA002 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Belkin EDA002 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Belkin EDA002 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Belkin EDA002 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Belkin EDA002 Laptoptasche 38,1 cm (15") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89788256
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     EDA002
EAN/GTIN:
     745883826964
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
295 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 25.4 x 270 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.