Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun KF1100 Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun KF1100 Filterkaffeemaschine
Braun KF1100 Filterkaffeemaschine
Braun KF1100 Filterkaffeemaschine
Braun KF1100 Filterkaffeemaschine
Braun KF1100 Filterkaffeemaschine
Braun KF1100 Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89802227
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X13211054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffee-maschine braun
kaffee maschine
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
40 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 15 tassen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.