Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington S7970 Glätteisen Warm Rosa-Goldfarben 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington S7970 Glätteisen Warm Rosa-Goldfarben 3 m
Remington S7970 Glätteisen Warm Rosa-Goldfarben 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89813949
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     45713560100
EAN/GTIN:
     5038061112856
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Zeitersparnis beim Styling? Der Wet 2 Straight Pro Haarglätter verfügt über die fortschrittliche Wet 2 Straight-Technologie, die das Haar während des Glätten trocknet. Mit dem exklusiven Entlüftungssystem wird überschüssiges Wasser schnell entfernt, sodass man das zeitaufwendige Föhnen überspringen kann und die Stylingzeit halbiert. Der Feuchtigkeitssensor liefert optimale Temperaturen für 3x mehr Schutz. Für gesund aussehende, glatte Ergebnisse. EXKLUSIVES ENTLÜFTUNGSSYSTEM Überspringe das zeitaufwändige Föhnen der Haare, dank exklusivem Entlüftungssystem des Wet 2 Straight Pro Haarglätter. Bei jedem Zug wird überschüssiges Wasser schnell entfernt und verdunstet sicher durch das exklusive Entlüftungssystem. Durch das gleichzeitige Trocknen und Glätten wird die Styling-Zeit halbiert. FEUCHTIGKEITSSENSOR Gesund aussehende, glatte Ergebnisse dank des Wet 2 Straight Pro Feuchtigkeitssensors. Die Technologie passt die Temperatur der Platten bei jedem Zug an den Wassergehalt der Haare an und stellt so sicher, dass die optimale Temperatur erreicht wird, um Schäden zu vermeiden. Für 3x mehr Schutz und ein sicheres Styling des Lieblings-Looks.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
3 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
60 min
Kabelgelenk
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haartrocknung
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
10
Geeignet für Haartypen
Alle Haare
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Temperatur (min)
140 °C
Temperatur (max)
230 °C
Aufwärmzeit
15 s
Schnellaufheizung
Ja
Schwebende Platten
Ja
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Design
Produktfarbe
Rosa-Goldfarben
Plattenmaterial
Keramik
Keramikbeschichtung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: glätteisen remington, glätteisen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.