Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-GB3090ASSRX Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks PH-GB3090ASSRX Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89865448
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-GB3090ASSRX_CR01
EAN/GTIN:
     886523701590
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Aluminium
Produktfarbe
Chrom
Beste Verwendung
GPU
Geeignet für
Grafikkarte
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
265.5 mm
Tiefe
151.3 mm
Höhe
18.9 mm
Gewicht
1300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,93*
€ 247,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,56*
€ 239,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,47*
€ 224,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.