Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCCBLTB4C1.0M Thunderbolt-Kabel 1 m 40 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCCBLTB4C1.0M Thunderbolt-Kabel 1 m 40 Gbit/s Schwarz
OWC OWCCBLTB4C1.0M Thunderbolt-Kabel 1 m 40 Gbit/s Schwarz
OWC OWCCBLTB4C1.0M Thunderbolt-Kabel 1 m 40 Gbit/s Schwarz
OWC OWCCBLTB4C1.0M Thunderbolt-Kabel 1 m 40 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89889255
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCCBLTB4C1.0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Männlich
Anschluss 2
Männlich
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Thunderbolt-Version
4
Datenübertragungsrate (max)
40 Gbit/s
Kabelform
Rund
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Zertifizierung
Thunderbolt Certified E-Mark IC
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.