Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
OtterBox Trusted Glass Series für Samsung Galaxy A52/A52 5G, transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89891956
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-82453
EAN/GTIN:
     840104253328
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Ein Glas, das neue Standards setzt
Machen Sie Ihren Telefon-Touchscreen fit für lange Strecken. OtterBox Trusted Glass lässt sich leicht installieren und schützt vor Stürzen, Brüchen und Kratzern. Das Glas ist fleck- und fingerabdruckbeständig und bietet gleichzeitig klare Sicht. Nutzen Sie OtterBox Trusted Glass, um Ihr Display vor Kratzern und Stürzen zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.75 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Aluminosilikat
Einfache Anwendung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A52/A52 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80348
ab € 9,91*
Zubehör
OtterBox
78-80349
ab € 10,23*
Zubehör
OtterBox
78-80483
ab € 15,40*
Zubehör
OtterBox
78-80484
ab € 14,99*
Zubehör
OtterBox
78-52723
ab € 13,21*
Zubehör
OtterBox
78-81057
ab € 23,01*
Zubehör
OtterBox
78-52724
ab € 22,95*
Zubehör
OtterBox
78-52664
ab € 9,04*
Zubehör
OtterBox
78-52677
ab € 9,02*
Zubehör
OtterBox
78-52678
ab € 11,01*
Zubehör
OtterBox
78-80212
ab € 11,81*
Zubehör
OtterBox
78-52652
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.