| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89930491 Herst.-Nr.: 51933G EAN/GTIN: 4250231726828 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In Die Zwerge tauchen die Spielenden in die Welt von Markus Heitz‘ gleichnamigen Bestsellerroman ein. Sie schließen sich zusammen, um gemeinsam das Geborgene Land gegen böse Orks, Trolle und Albae zu verteidigen. Dabei greift jedes Szenario die Inhalte aus einem anderen Band der fünfteiligen Romanreihe auf. So können die Spielenden die komplette Saga spielerisch erleben. Jede*r Spielende übernimmt die Rolle eines der Held*innen aus den Die Zwerge-Büchern. Dabei haben alle Held*innen andere Attribute und Sonderfähigkeiten. Sind die Spielenden am Zug, bewegen sie sich über die Karte, führen Aufträge aus, schicken Nachrichten zum Rat oder bekämpfen die Armeen des Bösen. Die Spielenden müssen eine festgelegte Anzahl an Szenario- oder Sagakarten erfolgreich erfüllen, bevor ihnen die Zeit ausgeht oder die feindlichen Armeen das Geborgene Land eingenommen haben. Die Zwerge: Big Box enthält alles, was bisher von Die Zwerge erschienen ist: - Das Grundspiel - Die Mit vereinten Kräften-Erweiterung - Die Charakter-Erweiterung - Die Saga-Erweiterung - Die Mini-Erweiterung Der Triumph der Zwerge (aus Die Zwerge - Das Duell) - Die Mini-Erweiterung Albae Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Rollenspiele | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 6 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Name des Spiels | The Dwarfs | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer | ![](/p.gif) | Spielzeit (min.) | 60 min | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 90 min | ![](/p.gif) | Unterstützte Sprachen | Deutsch | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Lieferumfang | Spielregeln enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2510 g | ![](/p.gif) | Breite | 295 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 295 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 95 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |