Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther ES040W Bilderrahmen Weiß Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther ES040W Bilderrahmen Weiß Einzelbilderrahmen
Walther ES040W Bilderrahmen Weiß Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89935530
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     ES040W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Kunststoffleiste in diversen Formaten und Farben Leiste: schmales Pultprofil Farben: schwarz, stahl, gold, silber, weiss Glas: gewaschenes Klarglas Einleger: mit Schrägschnittpassepartout Rückwand: Hartfaser, bis 18x24 cm mit Aufsteller Aufhängung: bis 20x30 cm Aufhängevorrichtung in der Drehklammer, ab 30x40 cm zwei Jumbo-Aufhänger Verschluss: Drehklammer Verpackung: Folie, geschrumpft, ab 20x30 cm Kartonschutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
309.6 mm
Höhe
409.6 mm
Merkmale
Material
MDF-Platten, Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Typ
Einzelbilderrahmen
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
Glastyp
Entspiegelt
Ausrichtung
Porträt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.