Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KFC-PS1096 Autolautsprecher Rund 2-Wege 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kenwood KFC-PS1096 Autolautsprecher Rund 2-Wege 220 W
Kenwood KFC-PS1096 Autolautsprecher Rund 2-Wege 220 W
Artikel-Nr.:
     752-440806
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KFCPS1096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
220 W
Bemessungsleistung
50 W
Impedanz
4 Ohm
Empfindlichkeit
85 dB
Frequenzbereich
114 - 25000 Hz
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Tweeter Magnettyp
Neodym
Material der Tieftonmembran
Polypropylen (PP)
Material der Tieftonsicke
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
58.6 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
527 g
Gewicht (ohne Gitter)
480 g
Paketgewicht
1100 g
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, autolautsprecher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,32*
€ 38,96*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 31,37*
€ 43,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,72*
€ 70,30*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 74,20*
€ 95,98*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.