Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther EF040N Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther EF040N Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Walnuss
Walther EF040N Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Walnuss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89936030
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     EF040N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
Bilderrahmen Holz
Fioritonach innen abfallendes MDF-Profil, gemasert, folierte Oberfläche, mit Schrägschnittpassepartout in verschiedenen Formaten und Farben.

Leiste:MDF-Rechteckprofil

Farben: Nussbaum

Glas: gewaschenes Klarglas

Einleger:mit Schrägschnittpassepartout

Rückwand: Hartfaser, bis 20x30 cm mit Aufsteller

Aufhängung:Ösen für Hoch-oder Querformataufhängung

Verschluss:Flexpins

Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
415 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
MDF-Platten
Produktfarbe
Walnuss
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
Glastyp
Entspiegelt
Ausrichtung
Porträt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.