Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV150 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89936244
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     FV150
EAN/GTIN:
     6952344218402
Weitere Informationen:
Technische Details
Blitzdauer (max. Leistung)
1/8000 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
8000 s
Farbtemperatur
5600 K
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,11*
€ 325,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,42*
€ 296,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.