Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Godox FV200 Fotostudio-Blitzlicht 1/8000 s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89936248
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     FV200
EAN/GTIN:
     6952344218419
Weitere Informationen:
Technische Details
Blitzdauer (max. Leistung)
1/8000 s
Blitzfolgezeit (max) ca.
8000 s
Farbtemperatur
5600 K
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bildschirm
Display
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,48*
€ 605,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,63*
€ 598,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,39*
€ 572,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,35*
€ 562,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,72*
€ 529,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.