Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazfit Smart Scale Quadratisch Navy, Violett Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazfit Smart Scale Quadratisch Navy, Violett Elektronische Personenwaage
Amazfit Smart Scale Quadratisch Navy, Violett Elektronische Personenwaage
Amazfit Smart Scale Quadratisch Navy, Violett Elektronische Personenwaage
Amazfit Smart Scale Quadratisch Navy, Violett Elektronische Personenwaage
Amazfit Smart Scale Quadratisch Navy, Violett Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89937186
Hersteller:
     Amazfit
Herst.-Nr.:
     A2003
EAN/GTIN:
     6971828190034
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.4 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
Kann mit dem Internet verbunden werden
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Genauigkeit
50 g
Produktfarbe
Navy, Violett
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Grundumsatz-Messgerät (BMR)
Ja
Form
Quadratisch
Körperfett-Analyse
Ja
Herzfrequenzmessung
Ja
Knochenmasse Analyse
Ja
Muskelmassenanalyse
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Automatisierte Nutzererkennung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.