Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther EF045N Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther EF045N Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Walnuss
Walther EF045N Bilderrahmen Einzelbilderrahmen Walnuss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89937394
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     EF045N
EAN/GTIN:
     4004122315079
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz walther
Fioritonach innen abfallendes MDF-Profil, gemasert, folierte Oberfläche, mit Schrägschnittpassepartout in verschiedenen Formaten und Farben.

Leiste:MDF-Rechteckprofil

Farben: eiche hell, eiche dunkel, weiss, nussbaum, dunkelgrau

Glas: gewaschenes Klarglas

Einleger:mit Schrägschnittpassepartout

Rückwand: Hartfaser, bis 20x30 cm mit Aufsteller

Aufhängung:Ösen für Hoch-oder Querformataufhängung

Verschluss:Flexpins

Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
480 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
MDF-Platten
Produktfarbe
Walnuss
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
Glastyp
Entspiegelt
Ausrichtung
Porträt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.