Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Fiorito eiken 3x10x15 hout incl. passepartout EF315VE Eiche Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Fiorito eiken 3x10x15 hout incl. passepartout EF315VE Eiche Einzelbilderrahmen
Walther Fiorito eiken 3x10x15 hout incl. passepartout EF315VE Eiche Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89937397
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     EF315VE
EAN/GTIN:
     4004122315109
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Fioritonach innen abfallendes MDF-Profil, gemasert, folierte Oberfläche, mit Schrägschnittpassepartout in verschiedenen Formaten und Farben. Leiste:MDF-Rechteckprofil Farben: eiche hell, eiche dunkel, weiss, nussbaum, dunkelgrau Glas: gewaschenes Klarglas Einleger:mit Schrägschnittpassepartout Rückwand: Hartfaser, bis 20x30 cm mit Aufsteller Aufhängung:Ösen für Hoch-oder Querformataufhängung Verschluss:Flexpins Verpackung: geschrumpfte Folie, ab 20x30 cm Karton-Schutzecken mit zusätzlichem Kantenschutz unten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
608 mm
Merkmale
Material
MDF-Platten
Produktfarbe
Eiche
Typ
Einzelbilderrahmen
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
3
Form
Rechteckig
Glastyp
Entspiegelt
Ausrichtung
Porträt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.