Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Bosch UniversalAquatak 125 Hochdruckreiniger Senkrecht Elektro 360 l/h 1500 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89962343
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     UNIVERSALAQUATAK 125
EAN/GTIN:
     3165140883641
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
84248970
Verpackungsdaten
Rotierender Ausgießer
Ja
Strahlrohr enthalten
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
9000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1500 W
Anschlusswert
1500 W
Design
Formfaktor
Senkrecht
Energiequelle
Elektro
Reinigungsmitteltank
Ja
Schlauchlänge
5 m
Druckbereich
Hochdruck
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Grün
Waschmittelreservoir
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5980 g
Breite
420 mm
Tiefe
333 mm
Höhe
761 mm
Abmessungen (BxTxH)
365 x 360 x 440 mm
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
84248970
Leistungen
Maximum Fließrate
360 l/h
Betriebsdruck (max.)
125 bar
Maximale Wassertemperatur
40 °C
Maximaler Druck
125 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
40 °C
Vibrationsemission
1.3 m/s²
Unsicherheit K
0.6 m/s²
Durchflussmenge
360 l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,06*
€ 241,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.