Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 250 Gaming Controls Schwarz USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 250 Gaming Controls Schwarz USB
Trust GXT 250 Gaming Controls Schwarz USB
Trust GXT 250 Gaming Controls Schwarz USB
Trust GXT 250 Gaming Controls Schwarz USB
Trust GXT 250 Gaming Controls Schwarz USB
Trust GXT 250 Gaming Controls Schwarz USB
Trust GXT 250 Gaming Controls Schwarz USB
Trust GXT 250 Gaming Controls Schwarz USB
Trust GXT 250 Gaming Controls Schwarz USB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89965489
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24177
EAN/GTIN:
     8713439241778
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
Xbox Controller
Xbox Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
380 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
294 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544429090
Leistungen
Aufladekompatibilität
Gaming Controls
Energiequelle
USB
Kompatibilität
Xbox Series X
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: xbox controller, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.