Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGE260GN Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGE260GN Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Champagner
Panasonic KX-TGE260GN Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Champagner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89966191
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGE260GN
EAN/GTIN:
     5025232915781
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Bedienerfreundliches Design mit verschiedenen Funktionen zur Anrufersperre Schnurlos-Telefon mit bedienerfreundlichen Tasten, einem Anrufbeantworter mit 40 min. Aufnahmezeit, verbesserter Lautstärke, verschiedene Funktionen zur Anrufersperre, Ansage von Anrufernamen/-nummern, Hörgerätekompatibel und Voll-Duplex Freisprechen. Große Tasten mit gut lesbaren Ziffern Das große beleuchtete Tastenfeld mit entsprechend gut lesbaren Ziffern ist besonders bedienerfreundlich. Außerdem verfügt es über ein einfaches und übersichtlich gestaltetes Tastenlayout, das auch ältere Menschen bequem bedienen können. Vereinfachte Lautstärkeregelung durch seitliche Lautstärketasten Die maximale Hörerlautstärke ist doppelt so laut wie bei den Standard-DECT-Telefonen von Panasonic (KX-TG6811/KX-TG6821). Mit der zusätzlichen Lautstärketaste können Sie die Hörerlautstärke während eines Gespräches - ohne es zu unterbrechen - einstellen. Anrufe von Wählcomputern blockieren Machen Sie sich ganz einfach von lästigen Anrufen von PC-gesteuerten Wählcomputern frei. Diese Funktion erkennt und filtert automatisierte „Wählcomputeranrufe“ und verhindert, dass diese zu Ihnen durchgestellt werden. Wenn eine unbekannte Nummer anruft, wird der Anrufer durch eine Ansage aufgefordert, einen benannten Zugangscodes einzugeben, um durchgestellt zu werden. Wählcomputer verstehen diese Aufforderung nicht und werden deshalb nicht durchgestellt. Anrufer, deren Kontaktdaten im Telefonbuch gespeichert sind, werden ohne Abfrage* eines Zugangscodes direkt durchgestellt. Sperren Sie automatisch ganze Vorwahlen von unerwünschten Rufnummern Mit dieser Funktion können Sie Vorwahlen von Telefonnummern speichern und blockieren, um unerwünschte Anrufe, wie z.B. von Werbereibenden oder Umfragen, mit entsprechenden Vorwahlen zu sperren. So wird das Leben mit jeder Rufnummer, die über die extra Sperrtaste auf die Liste rückt, ein Stückchen entspannter und Sie haben mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Spezielle Anrufsperrtaste - Speichern Sie unerwünschte Nummern einfach und zuverlässig Die aktuell anrufende Nummer kann ganz einfach in der Liste zur Blockierung unerwünschter Anrufer gespeichert werden. Drücken Sie hierzu einfach die entsprechende Taste, während das Telefon klingelt oder ein Anruf geführt wird. Es können bis zu 1.000 gespeicherte Nummern gesperrt werden. Die Taste „Anrufsperre“ leuchtet ebenfalls auf, um Sie über Anrufe von Personen zu informieren, die nicht in Ihrem Telefon gespeichert sind. Mit dieser Funktion können Sie entscheiden, ob Sie einen Anruf annehmen möchten. Kategorie Klingelton Für jede im Telefonbuch gespeicherte Adresskategorie kann ein anderer Klingelton verwendet werden. Somit erkennen Sie sogleich, auch ohne zum Telefon zu laufen, ob der Anruf z.B. privat oder beruflich ist. Bei entsprechender Zuordnung, kann man auch gleich erkennen, ob die anrufende Telefonnummer eine unbekannt ist. So können Sie sich ungestört auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren. Ansage von Anrufernamen/-nummern Das Telefon teilt Ihnen per Sprachmitteilung mit, wer Sie gerade anruft, ohne dass Sie dafür einen Blick auf die Anzeige werfen müssen. Dank dieser praktischen Funktion wissen Sie jederzeit, für wen der Anruf ist. * Setzt ein Abonnement der Rufnummernanzeige (CLIP) bei Ihrem Netzbetreiber oder Ihrer Telefongesellschaft voraus. Die Aussprache der Namen kann variieren. Erfordert die Speicherung des Namens und der Rufnummer im Telefonbuch des Geräts.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Multi-Function Hörer
6
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
103 x 65 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Kapazität Anrufliste
100
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
136 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
160 g
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
171 x 54 x 31 mm
Mobilteilgewicht
150 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
40 min
Anzahl Melodien
40
ECO-Modus
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Freistehend
Produktfarbe
Champagner
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
18 h
Bereitschaftszeit
250 h
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
KX-TGEA25EXN
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.