| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89966280 Herst.-Nr.: 6259 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für 2 XXL diagonal geteilte Sandwiches, Antihaftbeschichtung, 3-stufige Griffverriegelung, silber lackiertes Kunststoffgehäuse. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 130 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 310 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 290 mm | Technische Details | anzahl der Sandwiches | 2 | ![](/p.gif) | Griff mit Sperre | Ja | ![](/p.gif) | Verriegelbarer Deckel | Ja | ![](/p.gif) | Teflonbeschichtet | Ja | ![](/p.gif) | Kabelaufwicklung | Ja | ![](/p.gif) | Ein-/Ausschalter | Ja | ![](/p.gif) | Cool Touch Handgriff | Ja | Energie | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |