Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B33-101-8423 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B33-101-8423 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady B33-101-8423 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89978249
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B33-101-8423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Satin
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-70 - 110 °C
Kompatible Produkte
BBP®33 Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
19.05 mm
Etikettenhöhe
6.35 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
2500 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
2500 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.