Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BMP41 BMP51 BMP53, PermaSleeve Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady BMP41 BMP51 BMP53, PermaSleeve Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Brady BMP41 BMP51 BMP53, PermaSleeve Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Brady BMP41 BMP51 BMP53, PermaSleeve Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Brady BMP41 BMP51 BMP53, PermaSleeve Schrumpfschläuche aus Polyolefin zur Kabelkennzeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89989303
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     MC-125-342-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Kompatible Produkte
BMP®41 Label Printer, BMP®51 Label Printer, BMP®53 Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenhöhe
6 mm
Bogenlänge
2133 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 63,41* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.