Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BMP71 BMP61 glänzende und weiße Polyesteretiketten für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und Geräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady BMP71 BMP61 glänzende und weiße Polyesteretiketten für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und Geräten
Brady BMP71 BMP61 glänzende und weiße Polyesteretiketten für die Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern und Geräten
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89989629
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     PTL-9-423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
750 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.51 mm
Höhe
5.08 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Etikettengröße
16,51 x 5,08
Material
Polyester
Oberflächentyp
Glanz
Temperaturbereich (T-T)
-70 - 110 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.