Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady MC-250-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady MC-250-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-250-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-250-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-250-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-250-342 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89991254
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     MC-250-342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Material
Polyolefin
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Kompatible Produkte
BMP®41 Label Printer, BMP®51 Label Printer, BMP®53 Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
11 mm
Bogenlänge
2133 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.