Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady MC-500-595-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady MC-500-595-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-500-595-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-500-595-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-500-595-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Brady MC-500-595-CL-BK Druckeretikett Schwarz, Transparent Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89991308
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     MC-500-595-CL-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Zweck
Universal
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Kompatible Produkte
BMP®41 Label Printer, BMP®51 Label Printer, BMP®53 Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
13 mm
Bogenlänge
6096 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 610 Millimeter (ab € 0,04804* pro Millimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.