| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-89991312 Herst.-Nr.: MC-500-595-GN-WT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grün, Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Typ | Etikettenrolle | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Glanz | | Zweck | Universal | | Wasserfest | Ja | | Abriebfest | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Betriebstemperatur | -40 - 80 °C | | Kompatible Produkte | BMP®41 Label Printer, BMP®51 Label Printer, BMP®53 Label Printer | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 13 mm | | Bogenlänge | 7620 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabeletiketten |
| | |
| |