Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M21-250-414 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M21-250-414 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-250-414 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-250-414 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-250-414 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-250-414 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady M21-250-414 Druckeretikett Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89994458
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-250-414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Entfernbar
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Abriebfest
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Kompatible Produkte
BMP®21 Label Printer, BMP®21-PLUS Label Printer
Gewicht und Abmessungen
Etikettenhöhe
6 mm
Bogenlänge
3048 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.