Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady LAT-4-747-10 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89994889
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     LAT-4-747-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Universal
Form
Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
20 mm
Etikettenhöhe
6 mm
Bogenbreite
215 mm
Bogenlänge
279 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
304 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
33 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,03866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 469,05*
€ 558,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 456,24*
€ 542,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 416,24*
€ 495,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 406,06*
€ 483,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 386,54*
€ 459,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.