Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B30C-2250-7569-BK Druckeretikett Schwarz Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady B30C-2250-7569-BK Druckeretikett Schwarz Selbstklebendes Druckeretikett
Brady B30C-2250-7569-BK Druckeretikett Schwarz Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89995756
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     B30C-2250-7569-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Vinyl
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Kompatible Produkte
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BradyPrinter i3300, BradyPrinter S3000, BradyPrinter S3100
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
57 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.