Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady THTEP-15-7593-WT Druckeretikett Weiß


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Brady THTEP-15-7593-WT Druckeretikett Weiß
Brady THTEP-15-7593-WT Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89995864
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THTEP-15-7593-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Polyester, Polyethylen
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
30 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
750 Stück(e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 864,82*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 750 Stück (ab € 1,1531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 1.021,07*
€ 1.215,07
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 1.002,41*
€ 1.192,87
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 957,65*
€ 1.139,60
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 894,66*
€ 1.064,65
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 864,82*
€ 1.029,14
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.