| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-89995873 Herst.-Nr.: THT-81-427-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent, Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Material | Vinyl | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | ![](/p.gif) | Klebematerial | Acryl | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -70 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 25.4 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 152.4 mm | ![](/p.gif) | Kerndurchmesser | 76.2 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 1000 Stück(e) | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |